Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Нибирь отверток с Т-образной рукояткой, TORX, 6 шт., RED STRIPE

Нибирь отверток с Т-образной рукояткой, TORX, 6 шт., RED STRIPE - фото №1

Нибирь отверток с Т-образной рукояткой, TORX, 6 шт., RED STRIPE

Нибирь отверток с Т-образной рукояткой, TORX, 6 предметов, RED STRIPE -арт. 5751913063

Номер товара 5751913063
В наличии

Цена:
1 462.8 грн/шт

Нибирь отверток с Т-образной рукояткой, TORX, 6 шт., RED STRIPE

Номер товара 5751913063

1 462.8 грнБез НДС: 1 219 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Многофункциональность и универсальность: сочетание наиболее распространенных типов аксессуаров для широкого диапазона применений в сфере технического обслуживания, строительства, ремонта автомобилей и сборки мебели.

Хром-ванадиевая сталь (торцевые головки, удлинители и храповики)

Высокий крутящий момент, необходимый для закручивания/откручивания болтов и гаек большого диаметра обычно сопровождается потребностью в очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в тяжелых условиях эксплуатации.

Хорошо заметная маркировка (торцевые головки)

Обеспечивает быструю идентификацию, что облегчает выбор нужной головки – это большое преимущество, например, при работе под автомобилем в условиях недостаточного освещения.

Паз с шариковым фиксатором (торцевая головка)

Торцевые головки из набора снабжены пазом для фиксации шарикового соединения. Это позволяет безопасно и надежно зафиксировать торцевую головку на соединительном квадрате трещотки, предотвращая ее выпадение.

Крепкий захват (торцевая головка)

Рифленый узор, нанесенный на наружную поверхность головки, в сочетании с матовой текстурированной хромированной поверхностью обеспечивает надежный восторг даже при работе жирными или мокрыми руками.

Высокоточная конструкция (торцевая головка)

Малый зазор на приводе торцевого ключа позволяет быстро направлять инструмент, зажимать крепеж и прикладывать крутящий момент к плоским сторонам креплений, а не к углам. Он также обеспечивает откручивание изношенных болтов с закругленными углами и уменьшает проскальзывание на обмерзших креплениях.

Ручка 2K (храповик)

2К – это аббревиатура от “2-компонентная”. Материал ручки состоит из смеси жесткого и стойкого пластика (ПП или полипропилена) и нескользкого, мягкого материала, известного как TPR (термопластическая резина). Он образует мягкую и удобную ручку, что обеспечивает комфорт при длительном использовании, даже при работе загрязненными в смазке руками.

Дополнительная фиксаторная кнопка (храповик)

облегчает процесс замены мелких торцевых головок. Она помогает отсоединить головку от корпуса инструмента, что позволяет удобно заменять головки в соответствии с размером креплений, не снимая головку вручную.

Реверсивный рычаг (храповик)

Дополнительное удобство: переключение из положения по часовой стрелке в положение против часовой стрелки одной рукой.

72 зубчатая шестерня (храповик)

Расположенная на головке инструмента, она помогает пользователям справиться с креплением даже в самых сложных ситуациях (например, в колесной камере автомобиля при работе с тормозами), поскольку для затяжки или ослабления крепления требуется всего 5 градусов поворота.

Кейсы для инструментов системы ORSY

Эксклюзивный дизайн Wurth идеально подходит для системы ORSY: дополнительное удобство для постоянных клиентов компании Wurth, уже пользующихся этой системой, с точки зрения экономии места для хранения.

Написать отзыв

   

Информация о продукте