- Назад
- Каталог товаров
- Ручные инструменты
- Серия отверток
- Отвертки слесарные
- Отвертка PZ
- Отвертка PZ, RED STRIPE
- Отвертка PZ2, L100MM, RED STRIPE
Отвертка PZ2, L100MM, RED STRIPE
Отвертка PZ2-L100MM, RED STRIPE -арт. 57512432
Способы доставки
Подходит для сложных операций, требующих повышенного крутящего момента (например, в жестких материалах) без риска повреждения винта благодаря конструкции наконечника Pozidriv. RedStripe – это долговечность без ущерба для вашего бюджета.
Стальной сплав S2
S2 означает стальной сплав (вещество, образованное сочетанием двух или более металлов). По сравнению с чистыми металлами, сплавы обладают предпочтительными свойствами, например, ударопрочностью. Благодаря сплаву S2 стержень отвертки является прочным, но достаточно гибким, чтобы противостоять торсиону (скручиванию), что является характерным движением при использовании отверток.
Черный наконечник
Увеличивает контакт между наконечником и головкой самореза, повышая силу и точность завинчивания. Предотвращает соскальзывание отвертки с крепления, избегая повреждения поверхностей, таких как окрашенные кузова автомобилей или дорогая деревянная мебель.
Рукоятка 2K
2K – это аббревиатура от "Двухкомпонента". Она изготовлена из смеси жесткого и прочного пластика (PP или полипропилена) с нескользящим, мягким материалом, известным как TPR (термопластическая резина). Ручка имеет удобную и надежную форму, что обеспечивает комфорт при длительном использовании, даже жирными руками.
Большая четкая маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из чехла или сумки для инструментов, экономя время и усилия.
Удобный дизайн
Отвертки RedStripe созданы с мыслью об удобстве. В нижней части отвертки имеется отверстие, что делает его готовым к продаже в точках розничной торговли, а также это отверстие подходит для шнурка, позволяющего легко переносить или привязывать отвертку во время работы на высоте.
Каталог Würth