- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Серия отверток
- Отвертки слесарные
- Отвертка, под прямой шлиц
- Отвертка шлицевая, SL, RED STRIPE
- Отвертка шлицевая, SL, 150X6,5X1,2MM, RED STRIPE
Отвертка шлицевая, SL, 150X6,5X1,2MM, RED STRIPE
Отвертка шлицевая, SL-150X6,5X1,2MM, RED STRIPE -арт. 5751241065
Способы доставки
Универсальность
Подходит для широкого спектра приложений. Можно использовать для закручивания винтов разных размеров и из разных материалов. Можно легко маневрировать в ограниченном пространстве или под неудобными углами. RedStripe – это долговечность без ущерба для вашего бюджета.
Стальной сплав S2
S2 означает стальной сплав (вещество, образованное сочетанием двух или более металлов). По сравнению с чистыми металлами, сплавы обладают предпочтительными свойствами, например, ударопрочностью. Благодаря сплаву S2 стержень отвертки является прочным, но достаточно гибким, чтобы противостоять торсиону (скручиванию), что является характерным движением при использовании отверток.
Черный наконечник
Увеличивает контакт между наконечником и головкой самореза, повышая силу и точность завинчивания. Предотвращает соскальзывание отвертки с крепления, избегая повреждения поверхностей, таких как окрашенные кузова автомобилей или дорогая деревянная мебель.
Рукоятка 2K
2K – это аббревиатура от "Двухкомпонента". Она изготовлена из смеси жесткого и прочного пластика (PP или полипропилена) с нескользящим, мягким материалом, известным как TPR (термопластическая резина). Ручка имеет удобную и надежную форму, что обеспечивает комфорт при длительном использовании, даже жирными руками.
Большая четкая маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из чехла или сумки для инструментов, экономя время и усилия.
Каталог Würth