Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Отвертка шлицевая, SL, 100X4,0X0,8, RED STRIPE

Отвертка шлицевая, SL, 100X4,0X0,8, RED STRIPE - фото №1Отвертка шлицевая, SL, 100X4,0X0,8, RED STRIPE - фото №2Отвертка шлицевая, SL, 100X4,0X0,8, RED STRIPE - фото №3Отвертка шлицевая, SL, 100X4,0X0,8, RED STRIPE - фото №4Отвертка шлицевая, SL, 100X4,0X0,8, RED STRIPE - фото №5
Отвертка шлицевая, SL, 100X4,0X0,8, RED STRIPE - фото №1
Отвертка шлицевая, SL, 100X4,0X0,8, RED STRIPE - фото №2
Отвертка шлицевая, SL, 100X4,0X0,8, RED STRIPE - фото №3
Отвертка шлицевая, SL, 100X4,0X0,8, RED STRIPE - фото №4
Отвертка шлицевая, SL, 100X4,0X0,8, RED STRIPE - фото №5

Отвертка шлицевая, SL, 100X4,0X0,8, RED STRIPE

Отвертка шлицевая, SL-100X4,0X0,8, RED STRIPE -арт. 5751241040

Номер товара 5751241040
В наличии

Цена:
127.2 грн/шт

Отвертка шлицевая, SL, 100X4,0X0,8, RED STRIPE

Номер товара 5751241040

127.2 грнБез НДС: 106 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Универсальность

Подходит для широкого спектра приложений. Можно использовать для закручивания винтов разных размеров и из разных материалов. Можно легко маневрировать в ограниченном пространстве или под неудобными углами. RedStripe – это долговечность без ущерба для вашего бюджета.

Стальной сплав S2

S2 означает стальной сплав (вещество, образованное сочетанием двух или более металлов). По сравнению с чистыми металлами, сплавы обладают предпочтительными свойствами, например, ударопрочностью. Благодаря сплаву S2 стержень отвертки является прочным, но достаточно гибким, чтобы противостоять торсиону (скручиванию), что является характерным движением при использовании отверток.

Черный наконечник

Увеличивает контакт между наконечником и головкой самореза, повышая силу и точность завинчивания. Предотвращает соскальзывание отвертки с крепления, избегая повреждения поверхностей, таких как окрашенные кузова автомобилей или дорогая деревянная мебель.

Рукоятка 2K

2K – это аббревиатура от "Двухкомпонента". Она изготовлена из смеси жесткого и прочного пластика (PP или полипропилена) с нескользящим, мягким материалом, известным как TPR (термопластическая резина). Ручка имеет удобную и надежную форму, что обеспечивает комфорт при длительном использовании, даже жирными руками.

Большая четкая маркировка

Обеспечивает быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из чехла или сумки для инструментов, экономя время и усилия.

Написать отзыв

   

Информация о продукте