- Назад
- Головна
- Ручной инструмент
- Серия отверток
- Отвертки
- Отвертка, Phillips
- Отвертка PH Red Line
- Отвертка Крестообразный шлиц (PH)
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
SVCM alloy round blade
Длина | 210 мм |
Длина лезвия (A) | 100 мм |
Длина ручки (B) | 110 мм |
Материал рукоятки | 2-компонентный пластик |
Размер наконечника | PH2 |