Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Отвертка с Т-образной рукояткой, TORX, TX10-L138, RED STRIPE

Отвертка с Т-образной рукояткой, TORX, TX10-L138, RED STRIPE - фото №1

Отвертка с Т-образной рукояткой, TORX, TX10-L138, RED STRIPE

Отвертка с Т-образной рукояткой, TORX, TX10-L138, RED STRIPE -арт. 5751140001

Номер товара 5751140001
В наличии

Цена:
184.4 грн/шт

Отвертка с Т-образной рукояткой, TORX, TX10-L138, RED STRIPE

Номер товара 5751140001

184.4 грнБез НДС: 153.7 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Наконечник "звездочка", соединенный с Т-образной ручкой, делает ее гораздо надежнее, чем обычные отвертки, и позволяет передавать больший крутящий момент, благодаря чему винты и болты можно закручивать надежнее. Широко используется для работы с автомобилями, мотоциклами, велосипедами, компьютерными системами, жесткими дисками и бытовой электроникой. Red Stripe – это долговечность без ущерба для вашего бюджета.

Стальной сплав S2

S2 означает стальной сплав (вещество, образованное сочетанием двух или более металлов). По сравнению с чистыми металлами, сплавы обладают предпочтительными свойствами, например, ударопрочностью. Благодаря сплаву S2 стержень отвертки прочный, но достаточно гибкий, чтобы противостоять торсиону (скручиванию), что является характерным движением при использовании отверток.

Рукоятка 2K

2K – это аббревиатура от «Двухкомпонента». Она изготовлена из смеси жесткого и прочного пластика (PP или полипропилена) с нескользящим, мягким материалом, известным как TPR (термопластическая резина). Ручка имеет удобную и надежную форму, что обеспечивает комфорт во время длительного использования даже жирными руками.

Немагнитный наконечник

Не притягивает металлическую стружку, которая может забить резьбу или крепежную головку.

Шарикообразный наконечник

Более высокая степень маневренности и доступ даже в узкие места. Можно использовать под разными углами, отличными от стандартных 90 градусов. Полезен при работе с крепежами, расположенными в узких промежутках между деталями.

Большая четкая маркировка

Обеспечивает быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из чехла или сумки для инструментов, экономя время и усилия.

Готовность к продаже и эксплуатации

Отвертки RedStripe созданы с учетом удобства. Отверстие в нижней части позволяет быстро разместить инструмент в местах розничной торговли. Работает также как отверстие для шнурка для легкой переноски, привязки во время работы на высоте или хранения.

Написать отзыв

   

Информация о продукте