- Назад
- Каталог товаров
- Ручные инструменты
- Серия отверток
- Отвертки, с Т-образной рукояткой
- Отвертка, Т-обр. рук., TX
- Отвертка с Т-образной рукояткой, RED STRIPE
- Отвертка с Т-образной рукояткой, вн. с шариком, WS4-139MM, RED STRIPE
Отвертка с Т-образной рукояткой, вн. с шариком, WS4-139MM, RED STRIPE
Отвертка с Т-образной рукояткой, вн. с шариком, WS4-139MM, RED STRIPE -арт. 5751132003
Способы доставки
Стальной сплав S2
S2 означает стальной сплав (вещество, образованное сочетанием двух или более металлов). По сравнению с чистыми металлами, сплавы обладают предпочтительными свойствами, например, ударопрочностью. Благодаря сплаву S2 стержень отвертки является прочным, но достаточно гибким, чтобы противостоять торсиону (скручиванию), что является характерным движением при использовании отверток.
Рукоятка 2K
2K – это аббревиатура от "Двухкомпонента". Она изготовлена из смеси жесткого и прочного пластика (PP или полипропилена) с нескользящим, мягким материалом, известным как TPR (термопластическая резина). Ручка имеет удобную и надежную форму, что обеспечивает комфорт при длительном использовании, даже жирными руками.
Шарообразный наконечник
Более высокая степень маневренности и доступ даже в узкие места. Можно использовать под разными углами, отличными от стандартных 90 градусов. Полезен при работе с крепежами, расположенными в узких промежутках между деталями.
Немагнитный наконечник
Не притягивает металлическую стружку, которая может забить резьбу или крепежную головку.
Движение под широким углом
Обеспечивает удивительную мобильность с широким углом поворота до 30 градусов при работе в ограниченном пространстве или с очень малым зазором.
Большая четкая маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из чехла или сумки для инструментов, экономя время и усилия.
Удобный дизайн
В нижней части инструмента есть отверстие, подходящее для шнурка. Это позволяет легко переносить или привязывать инструмент во время работы на высоте.
Готовность к продаже и эксплуатации
Отвертки RedStripe созданы с учетом удобства. Отверстие в нижней части позволяет быстро разместить инструмент в местах розничной торговли. Работает также как отверстие для шнурка для легкой переноски, привязывания во время работы на высоте или хранения.
Каталог Würth