- Назад
- Каталог товаров
- Электро и пневмоинструмент
- Аккумуляторный инструмент
- Дрели-шуруповерты и гайковерты
- Ударные гайковерты
- Cordless impact wrench ASS 18 HT CLASSIC
- Гайкокрут ударный (ASS 18HT CLS)-2X5,0AH
Способы доставки
Чрезвычайно мощный аккумуляторный гайковерт с высоким крутящим моментом. Подходит для головок диаметром до макс. М22
Вес оборудования с аккумулятором | 3,1 кг |
Высота | 107 мм |
Длина | 205 мм |
Емкость аккумулятора/батареи | 5 Aч |
Количество аккумуляторов/батарей | 2 шт. |
Подходит для винта | M12 - M22 |
Типовое обозначение | ASS 18HT CLS |
Ширина | 193 мм |