Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Аккумулятор 18 V BASIC M-CUBE, 5 Ah

Аккумулятор 18 V BASIC M-CUBE, 5 Ah - фото №1

Аккумулятор 18 V BASIC M-CUBE, 5 Ah

Блок аккумуляторный Li-Ion 18 В, MCUBE
Аккумулятор 18В/5.0АЧ M-CUBE BASIC

Номер товара 5703450000
В наличии

Цена:
7 200 грн/шт

Аккумулятор 18 V BASIC M-CUBE, 5 Ah

Номер товара 5703450000

7 200 грнБез НДС: 6 000 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

  • компактный,
  • мощный и долговечный 18-вольтовый литий-ионный аккумулятор
  • для профессионального и универсального использования с новыми аккумуляторными инструментами Würth.

Написать отзыв