Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Блок аккумуляторный Li-Ion 18 В, MCUBE
Блок аккумуляторный Li-Ion 18 В, MCUBE - фото №1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Блок аккумуляторный Li-Ion 18 В, MCUBE

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 3

Версии товара Блок аккумуляторный Li-Ion 18 В, MCUBE

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
5703450000
Нет в наличии
1 шт
5703420000
В наличии
1 шт
4 260 грн
5704180000
Нет в наличии
1 шт

Блок аккумуляторный от Wurth: ваш надежный помощник

Блок аккумуляторный Li-Ion 18 В, MCUBE от Wurth – это мощный и надежный источник питания для вашего инструмента. Он совместим с широким спектром инструментов Wurth MCUBE, что делает его универсальным и практичным решением.

Основные характеристики

  • Напряжение: 18 В
  • Ёмкость: 2.0, 4.0, 5.0 Ah
  • Тип аккумулятора: Li-Ion
  • Время зарядки: 30-60 минут
  • Вес: 0.4-0.6 кг
  • Индикатор заряда: да
  • Защита от перегрева: да

Особенности

  • Легкий и компактный: аккумулятор легко носить с собой и использовать.
  • Мощный: обеспечивает высокую производительность инструмента.
  • Долговечный: аккумулятор имеет длительный срок службы.
  • Безопасный: оснащен защитой от перегрева и перегрузки.
  • Универсальный: совместим с широким спектром инструментов Wurth MCUBE.

Особенности использования

  • Перед использованием аккумулятора полностью зарядите его.
  • Не используйте аккумулятор при температуре ниже 0°C или выше 45°C.
  • Не допускайте полного разряда аккумулятора.
  • Храните аккумулятор в сухом прохладном месте.

При покупке аккумулятора следует обратить внимание на

  • Напряжение: оно должно соответствовать напряжению вашего инструмента.
  • Ёмкость: чем больше ёмкость, тем дольше будет работать инструмент без подзарядки.
  • Тип аккумулятора: Li-Ion аккумуляторы are самыми .
  • Время зарядки: чем меньше время зарядки, тем быстрее вы сможете начать работу.
  • Вес: чем легче аккумулятор, тем удобнее им будет пользоваться.
  • Индикатор заряда: он позволит вам всегда знать, когда нужно зарядить аккумулятор.
  • Защита от перегрева: она обеспечит безопасность использования аккумулятора.

Блок аккумуляторный Li-Ion 18 В, MCUBE от Wurth – это отличный выбор для всех, кто ищет надежный и мощный источник питания для своего инструмента.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация