Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Изоляционные материалы, электрич.

Топ покупаемых товаров

Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L1 m, (D3,0-1,0 mm)
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L1 m, (D3,0-1,0 mm)
(арт. 0771003201)

Коэффициент усадки 3:1 с внутренним клеем. Огнезащитная (не липкая). Высокоэффективная, гибкая, ун..

159 грн/шт
В наличии
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L1 m, (D12,0-4,0 mm)
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L1 m, (D12,0-4,0 mm)
(арт. 0771012701)

Коэффициент усадки 3:1 с внутренним клеем. Огнезащитная (не липкая). Высокоэффективная, гибкая, ун..

327.5 грн/шт
В наличии
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, черная, L1 m, (D6,0-2,0 mm)
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, черная, L1 m, (D6,0-2,0 mm)
(арт. 0771006402)

Коэффициент усадки 3:1 с внутренним клеем. Огнезащитная (не липкая). Высокоэффективная, гибкая, ун..

222.6 грн/шт
В наличии
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L1 m, (D6,0-2,0 mm)
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L1 m, (D6,0-2,0 mm)
(арт. 0771006401)

Коэффициент усадки 3:1 с внутренним клеем. Огнезащитная (не липкая). Высокоэффективная, гибкая, ун..

222.6 грн/шт
В наличии
Трубка термоусадочная, черная, L100 mm, (D3,2-1,6 mm)
Трубка термоусадочная, черная, L100 mm, (D3,2-1,6 mm)
(арт. 077100320)

Коэффициент усадки 2:1 без внутреннего клея. Сертификат соответствия UL 224 Высокоэффективная, гиб..

10.5 грн/шт
В наличии
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L1 m, (D24,0-8,0 mm)
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L1 m, (D24,0-8,0 mm)
(арт. 0771025401)

Коэффициент усадки 3:1 с внутренним клеем. Огнезащитная (не липкая). Высокоэффективная, гибкая, ун..

985.8 грн/шт
В наличии
Трубка термоусадочная, черная, L100 mm, (D6,4-3,2 mm)
Трубка термоусадочная, черная, L100 mm, (D6,4-3,2 mm)
(арт. 077100640)

Коэффициент усадки 2:1 без внутреннего клея. Сертификат соответствия UL 224 Высокоэффективная, гиб..

12.1 грн/шт
В наличии
Трубка термоусадочная, черная, L100 mm, (D4,8-2,4 mm)
Трубка термоусадочная, черная, L100 mm, (D4,8-2,4 mm)
(арт. 077100480)

Коэффициент усадки 2:1 без внутреннего клея. Сертификат соответствия UL 224 Высокоэффективная, гиб..

10.5 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровИзоляционные материалы, электрич.
⭐ Количество товаров в наличии15
⭐ Самый дешевый товар7.1 грн
⭐ Самый дорогой товар4 750.2 грн

Термоусадочная технология от Wurth: надежность и эффективность

Термоусадочная технология - это эффективный способ соединения, изоляции и защиты различных элементов. Она используется в различных областях, таких как электротехника, машиностроение, строительство и другие.

Wurth предлагает широкий ассортимент термоусадочных материалов и инструментов, отвечающий самым различным потребностям. В каталоге компании представлены:

  • Термоусадочная трубка тонкостенная Wurth - это гибкий и прочный материал, который используется для изоляции и защиты электрических проводов и кабелей. Она изготавливается из различных материалов, таких как полиолефин, полиэстер и другие.

Термоусадочная трубка тонкостенная Wurth доступна в различных размерах и цветах, что позволяет подобрать трубку, соответствующую диаметру и типу провода. Она обеспечивает надежную защиту провода от механических повреждений и воздействия окружающей среды.

  • Гильза обжимная изолированная набор Wurth - это набор, состоящий из гильзы обжимной и термоусадочной трубки. Гильза обжимная обеспечивает надежное соединение проводов, а термоусадочная трубка защищает соединение от повреждений и воздействия окружающей среды.

Гильза обжимная изолированная набор Wurth доступна в различных размерах и цветах, что позволяет подобрать набор, соответствующий диаметру и типу провода. Она обеспечивает надежное соединение проводов и их эффективную защиту.

Термоусадочные материалы и инструменты от Wurth изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют международным стандартам качества и безопасности. Они обеспечивают надежность и эффективность соединения, изоляции и защиты различных элементов.

Примеры использования термоусадочной технологии от Wurth:

  • Термоусадочная трубка тонкостенная Wurth - используется для следующих целей:

    • Изоляция электрических проводов и кабелей
    • Защита электрических проводов и кабелей от механических повреждений и воздействия окружающей среды
    • Маркировка электрических проводов и кабелей
  • Гильза обжимная изолированная набор Wurth - используется для следующих целей:

    • Соединение электрических проводов
    • Защита соединения электрических проводов от повреждений и воздействия окружающей среды

Советы по выбору термоусадочных материалов и инструментов от Wurth:

При выборе термоусадочных материалов и инструментов от Wurth необходимо учитывать следующие факторы:

  • Тип соединения. Для различных типов соединений требуются термоусадочные материалы и инструменты с разными характеристиками.
  • Тип материала. Для различных типов материалов требуются термоусадочные материалы и инструменты с разными материалами.
  • Размер. Термоусадочные материалы и инструменты должны соответствовать размеру соединения.

Безопасность при использовании термоусадочных материалов и инструментов от Wurth:

При использовании термоусадочных материалов и инструментов от Wurth необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Всегда используйте термоусадочные материалы и инструменты в соответствии с инструкциями производителя.

  • Не используйте термоусадочные материалы и инструменты, если они повреждены или неисправны.

Термоусадочная технология от Wurth - это надежный и эффективный способ соединения, изоляции и защиты различных элементов. Она отвечает самым различным потребностям, позволяя выполнять различные виды работ быстро и эффективно.