Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Костюм влагозащитный, зеленый, размер 2XL

Костюм влагозащитный, зеленый, размер 2XL - фото №1

Костюм влагозащитный, зеленый, размер 2XL

Костюм влагозащитный, зеленый, размер 2XL-арт. 5358168004

Номер товара 5358168004
В наличии

Цена:
576 грн/шт

Костюм влагозащитный, зеленый, размер 2XL

Номер товара 5358168004

576 грнБез НДС: 480 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Материал: Подкладка 100% полиэстер с двухсторонним покрытием ПВХ

Швы: термосваренные.

Внутренние манжеты: отсутствуют

Тип рабочей одежды: Водонепроницаемый плащ

Пол: Унисекс

Размерный ряд: S → 3XL

Место вентиляции: Спина

Тип капюшона: Фиксированный капюшон

Застежка: молния и клапан

Наружные карманы: 2 кармана с клапанами

Тип маркировки: Шелкография - Термопечать

Написать отзыв

   

Информация о продукте