- Назад
- Главная
- Защитные перчатки, кожаные
- Защитные перчатки Driver Combi
- Защитные перчатки, Driver-Combi
149 грн/шт
Перчатка Driver-Combi из прочной кожи буйвола
Отличная посадка, комфорт при ношении
Со стороны ладони - из цельной кожи буйвола
Внешняя сторона - из спилка
Хорошее сцепление при захвате
Со стороны ладони без подкладки
Толщина кожи: 0,8–1,0 мм
Резинка на тыльной стороне перчатки
Допустимое отклонение, толщина материала (+/-) | 0,1 мм |
Категория | II |
Материал | кожа буйвола |
Размер | 10 |
Стандарт EN | 388, 420 |
Толщина материала | 0,9 мм |