- Назад
- Каталог товаров
- Охрана труда
- Средства индивидуальной защиты
- Защитные перчатки
- Защитные перчатки, кожаные
- Защитные перчатки Driver Classic
- Защитные перчатки Driver Classic, кожаные, пара, размер 9
Способы доставки
Качественные защитные перчатки полностью изготовлены из прочной крупнозернистой воловьей кожи.
Цвет: белый
Соответствуют стандартам EN420, EN388
Защитные характеристики: 2122Х
Внутренняя отделка | Без подкладки |
Категория | II |
Материал | Натуральная воловья кожа |
Размер | 9 |
Стандарт EN | 388, 420 |
Цвет | Натуральный |
Каталог Würth