Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, красный, 10А

Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, красный, 10А - фото №1Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, красный, 10А - фото №2Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, красный, 10А - фото №3Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, красный, 10А - фото №4
Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, красный, 10А - фото №1
Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, красный, 10А - фото №2
Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, красный, 10А - фото №3
Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, красный, 10А - фото №4

Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, красный, 10А

Плоский предохранитель Mini Economic
Форма F, DIN 72581

Номер товара 520830010
В наличии

Цена:
4.8 грн/шт

Предохранитель автомобильный MINI-10.8X16.5мм, красный, 10А

Номер товара 520830010

4.8 грнБез НДС: 4 грн

Количество

ЕУ

x10 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Предохранители универсального применения.

SAE J2077, Форма F, QC/T 420, DIN 72581.


Установка

  • Извлеките имеющийся плоский предохранитель из разъема предохранителя
  • Вставьте плоский предохранитель
  • Закройте блок предохранителей

Преимущества

  • Охватывает почти весь диапазон плоских предохранителей
  • Продукция высокого качества

Написать отзыв

   

Информация о продукте