- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Шайбы
- Шайбы плоские
- Шайба, большой внешн. диаметр
- ISO 7093-1, сталь 200 HV, цинк-никель, черн.
- Шайба Wurth с большим внешним диаметром 8.4х24 мм ISO 7093-1
Шайба Wurth с большим внешним диаметром 8.4х24 мм ISO 7093-1
Шайба Wurth с большим внешним диаметром 8.4х24 мм ISO 7093-1
Шайба Wurth с большим внешним диаметром 8.4x24 мм ISO 7093-1
Шайба Wurth с большим внешним диаметром представляет собой надежное и функциональное крепежное изделие, соответствующее высоким стандартам качества и нормам ISO 7093-1. Эта шайба имеет следующие характеристики:
Внешний диаметр (d2): 24 мм, что обеспечивает увеличенную поверхность контакта и стабильное распределение нагрузки.
Внутренний диаметр (d1): 8,4 мм, что делает её идеальной для использования с резьбой M8.
Материал: Изготовлена из высококачествной стали, обеспечивающей надежность и долговечность крепежа.
Поверхность: Покрытие цинк-никель и черное окрашивание обеспечивают защиту от коррозии и придают шайбе эстетичный внешний вид.
Толщина (h1): 2 мм, что способствует равномерному распределению давления и надежной фиксации элементов крепления.
Твердость по Виккерсу, HV: 200 HV, гарантируя стойкость к нагрузкам и долгий срок службы.
Эта шайба Wurth идеально подходит для широкого спектра приложений, обеспечивая надежное соединение и защиту от коррозии. Благодаря её соответствию стандартам ROHS, она также является экологически безопасным выбором.