Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4.8X16.0

Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4.8X16.0

Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4.8X16.0
ЗАКЛЕПКА- ISO15981-ALU/ALU-(8,0-12,0)-4,

Номер товара 514584816
В наличии

Цена:
5.76 грн/шт

Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4.8X16.0

Номер товара 514584816

5.76 грн Без НДС: 4.80 грн

Количество

ЕУ

x500 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 15981, плоская головка, алюминий/алюминий

  • Стандартизированный «продукт ISO» со стандартизированными критериями испытаний (см. DIN EN ISO 14589)
  • Рукав: алюминий, яркий
  • Оправка: алюминий, блестящий

Высота головки винта (k1) 2 мм
Диаметр головки (dk) 10,1 мм
Диаметр отверстия 4,9 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 8,0-12,0 мм
Материал втулки Алюминий
Материал сердечника Алюминий
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) 4,8 x 16 мм
Нормы ISO 15981
Поверхность втулки Без покрытия
Поверхность сердечника Без покрытия
Разрушающая нагрузка при растяжении 1420 Н
Разрушающая нагрузка при сдвиге 1160 Н
Соответствие ROHS Да

Написать отзыв