Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4.8X12.0
Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4.8X12.0

Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4.8X12.0
NT-ISO15981-ALU/ALU-(6.0-8.0)-4.8X12.0

Номер товара 514584812
В наличии
Цена:
3.1 грн/шт

Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4.8X12.0

Номер товара 514584812

3.1 грн Без НДС: 2.6 грн

Количество

ЕУ

x500 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 15981, цилиндрический бортик, алюминий/алюминий

Гильза: алюминий, без покрытия; штифт: алюминий, без покрытия

Высота головки винта (k1) 2 мм
Диаметр головки (dk) 10,1 мм
Диаметр отверстия 4,9 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 6,0-8,0 мм
Материал втулки Алюминий
Материал сердечника Алюминий
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) 4,8 x 12 мм
Нормы ISO 15981
Поверхность втулки Без покрытия
Поверхность сердечника Без покрытия
Разрушающая нагрузка при растяжении 1420 Н
Разрушающая нагрузка при сдвиге 1160 Н
Соответствие ROHS Да

Написать отзыв