- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Заклепки
- Вытяжные заклепки
- Вытяжная заклепка с полукр. гол.
- ISO 15981, цил. борт., алюм./алюм.
- Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой
Способы доставки
ISO 15981, цилиндрический бортик, алюминий/алюминий
Гильза: алюминий, без покрытия; штифт: алюминий, без покрытия
Высота головки винта (k1) | 2 мм |
Диаметр головы (dk) | 10,1 мм |
Диаметр отверстия | 4,9 мм |
Диапазон зажима, мин./макс. | 4.0-6.0 мм |
Длина (l1) | 10 мм |
Материал втулки | Алюминий |
Материал сердечника | Алюминий |
Номинальный диаметр (d1) | 4,8 мм |
Поверхность втулки | Обычный |
Поверхность сердечника | Без покрытия |
Разрушающая нагрузка при растяжении | 1420 Н |
Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1160 Н |