- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Заклепки
- Вытяжные заклепки
- Вытяжная заклепка с полукр. гол.
- ISO 15981, цил. борт., алюм./алюм.
- Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой
Способы доставки
ISO 15981, цилиндрический бортик, алюминий/алюминий
Гильза: алюминий, без покрытия; штифт: алюминий, без покрытия
Вес изделия (1 шт.) | 0,764 г |
Высота головки винта (k1) | 1,7 мм |
Диаметр головы (dk) | 8,4 мм |
Диаметр отверстия | 4,1 мм |
Диапазон зажима, мин./макс. | 3,0-5,0 мм |
Длина (l1) | 8 мм |
Материал втулки | Алюминий |
Материал сердечника | Алюминий |
Номинальный диаметр (d1) | 4 мм |
Нормы | ISO 15981 |
Поверхность втулки | Без покрытия |
Поверхность сердечника | Без покрытия |
Разрушающая нагрузка при растяжении | 1020 Н |
Разрушающая нагрузка при сдвиге | 850 Н |
Соответствие ROHS | Да |