Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4,0X12,0

Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4,0X12,0 - фото №1

Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4,0X12,0

Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4,0X12,0
ЗАКЛ-ISO15981-ALU/ALU-(6,5-8,5)-4,0X12,0

Номер товара 514584012
В наличии

Цена:
5.34 грн/шт

Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4,0X12,0

Номер товара 514584012

5.34 грнБез НДС: 4.45 грн

Количество

ЕУ

x500 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ISO 15981, плоская головка, алюминий/алюминий

  • Стандартизированный «продукт ISO» со стандартизированными критериями испытаний (см. DIN EN ISO 14589)
  • Рукав: алюминий, яркий
  • Оправка: алюминий, блестящий

Написать отзыв