Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Резьбовая шпилька - фото №1Резьбовая шпилька - фото №2Резьбовая шпилька - фото №3Резьбовая шпилька - фото №4
Резьбовая шпилька - фото №1
Резьбовая шпилька - фото №2
Резьбовая шпилька - фото №3
Резьбовая шпилька - фото №4

Резьбовая шпилька

DIN 976, оцинкованная сталь 8.8
СТЕРЖЕНЬРЕЗЬБ-DIN976-A-8.8-(A2K)-M24X200

Номер товара 5065824200
В наличии

Цена:
1 008 грн/шт

Резьбовая шпилька

Номер товара 5065824200

1 008 грнБез НДС: 840 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

DIN 976-1 (форма A) с метрической стандартной резьбой ISO, оцинкованная сталь 8.8, голубое пассивирование (A2K)

Примечание

Начиная с диаметра резьбы M5, в качестве альтернативы маркировке класса прочности шпильки на одном конце (лицевой стороне) могут иметь маркировку следующего цвета:

Сталь 8.8 - RAL 1023 Транспортный зеленый

Написать отзыв