Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Резьбовая шпилька - фото №1Резьбовая шпилька - фото №2Резьбовая шпилька - фото №3Резьбовая шпилька - фото №4
Резьбовая шпилька - фото №1
Резьбовая шпилька - фото №2
Резьбовая шпилька - фото №3
Резьбовая шпилька - фото №4

Резьбовая шпилька

DIN 976, оцинкованная сталь 8.8
СТЕРЖЕНЬ-DIN976-A-8.8-(A2K)-M20X2000

Номер товара 5065820200
В наличии

Цена:
816 грн/шт

Резьбовая шпилька

Номер товара 5065820200

816 грнБез НДС: 680 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

DIN 976-1 (форма A), с резьбой метрической основной ISO, оцинкованная сталь 8.8, голубое пассивирование (A2K)

Примечание

Начиная с резьбы М5, шпильки помечены с торца цветом, как альтернатива обозначению класса прочности.

Сталь 8.8 — желтый цвет RAL 1023

Написать отзыв