Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Отбойный молоток MH 11-XE
Отбойный молоток MH 11-XE - фото №1

Отбойный молоток MH 11-XE

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Отбойный молоток MH 11-XE

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
07025721
Нет в наличии
1 шт
Отбойный молоток MH 11-XE Wurth - это профессиональный инструмент, предназначенный для выполнения различных строительных и сносных работ. Он обладает высокой производительностью и надежностью, что делает его идеальным выбором для мастеров и строителей.

Преимущества отбойного молотка MH 11-XE Wurth:

  • Имеет мощный двигатель, обеспечивающий высокую энергию удара.
  • Компактный и легкий дизайн для удобной работы в труднодоступных местах.
  • Предусмотрены системы защиты от перегрузок и перегрева, для продолжительной работы инструмента.
  • Обладает регулируемой частотой удара для адаптации к разным типам материалов.
  • Оснащен удобной рукояткой с системой антивибрации для снижения утомления при работе.

Сфера применения отбойного молотка MH 11-XE Wurth:

  • Разрушение бетона и кирпича при строительстве и ремонтных работах.
  • Снос старых стен и перегородок.
  • Установка и демонтаж элементов конструкций.
  • Обработка поверхностей перед покраской или укладкой плитки.
  • Применение в процессе демонтажа и реконструкции зданий.

Почему стоит выбрать отбойный молоток MH 11-XE Wurth?

Этот инструмент отличается высоким качеством исполнения и долговечностью. Он позволяет быстро и эффективно выполнять любые сносные и строительные работы. Благодаря своей компактности и удобной рукоятке, молоток легко управляется и не вызывает утомления при продолжительной работе. Наличие системы защиты от перегрузок и перегрева гарантирует безопасность при использовании. Выбирая отбойный молоток MH 11-XE Wurth, вы получаете надежный инструмент, который с легкостью справится с самыми сложными задачами.

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация