Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Отбойный молоток MH 11-XE

Отбойный молоток MH 11-XE
MASTER

Номер товара 07025721
Заказ по тел.

Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.

Мощный перфоратор с системой гашения вибрации весом 11 кг с приводной оправкой SDS-max.

Регулируемая сила удара

Сила удара может быть уменьшена или увеличена простым поворотом электронного регулятора.

Комфортная работа без переутомления

12 фиксируемых настроек долота позволяют установить любой рабочий угол.

Быстрое сверление и чрезвычайно плавный ход

Антивибрационная система защищает суставы пользователя. Более короткое время сверления при высокой ударной мощности.

Индикация неисправностей

Светодиодный индикатор сигнализирует о любых неисправностях или предстоящей замене угольной щетки.

2 года гарантии WÜRTH MASTERPLUS на повреждения от износа

Необходимо соблюдать действующие условия гарантии WÜRTH MASTERPLUS.

Гарантия 3 года на производственные дефекты и некачественные материалы

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием, перегрузкой или несоблюдением инструкций по эксплуатации.

Вес оборудования 11,4 кг
Держатель инструмента SDS-max
Длина x Высота 680 x 240 мм
Длина кабеля 4 м
Класс защиты Класс защиты II/защитная изоляция
Номинальное напряжение 230 В перем. тока
Потребляемая мощность 1700 Вт
Производительность удаления 1100 кг/ч
Регулируемое положение долота 12х; 30°
Частота 50 Гц
Частота ударов, мин./макс. 900-1700 об./мин
Энергия удара 23 J
Энергия удара, макс. 23 J
Эффективная мощность 920 Вт