Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Перфоратор/отб. мол., BMH 32-XE
Перфоратор/отб. мол., BMH 32-XE - фото №1

Перфоратор/отб. мол., BMH 32-XE

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Перфоратор/отб. мол., BMH 32-XE

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
07025432
Нет в наличии
1 шт
Перфоратор/отбойный молоток BMH 32-XE Wurth - это профессиональный инструмент, предназначенный для бурения и разрушения бетона и других твердых материалов. Он оснащен мощным двигателем и обладает высокой эффективностью и надежностью.

Преимущества перфоратора/отбойного молотка BMH 32-XE Wurth:

  • Высокая мощность и производительность.
  • Надежность и долговечность.
  • Удобство в использовании.
  • Многофункциональность.
  • Регулируемая скорость работы.

Сфера применения перфоратора/отбойного молотка BMH 32-XE Wurth:

  • Строительство и ремонтные работы.
  • Установка электрических и сантехнических систем.
  • Разрушение старого бетона и кирпича.

Почему стоит выбрать перфоратор/отбойный молоток BMH 32-XE Wurth?

ВМН 32-ХЕ отличается высоким качеством и надежностью, позволяет эффективно выполнять различные строительные работы и имеет широкую функциональность. Он также обладает удобством в использовании, что делает его идеальным выбором для профессионалов и любителей.

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация