Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Перфоратор и отбойный молоток BMH 32-XE

Перфоратор и отбойный молоток BMH 32-XE
MASTER

Номер товара 07025432
Заказ по тел.

Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.

Надежный перфоратор и мощный отбойный молоток — инструменты с самой высокой производительностью в классе SDS-plus при сверлении отверстий диаметром до 32 мм в бетоне.

Быстрое сверление и очень плавный ход

Антивибрационная система защищает суставы пользователя.

Время сверления сокращается благодаря высокой ударной производительности.

Во многих случаях устраняет необходимость применения отбойного молотка.

Функция зубила с силой единичного удара 4,2 Дж

Низкая утомляемость

24-позиционная регулировка зубила

позволяет установить желаемый рабочий угол

2 года гарантии WÜRTH MASTERPLUS на повреждения от износа

Необходимо соблюдать действующие условия гарантии WÜRTH MASTERPLUS.

Гарантия 3 года на производственные дефекты и некачественные материалы

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием, перегрузкой или несоблюдением инструкций по эксплуатации.

Вес оборудования 4,7 кг
Держатель инструмента SDS-plus
Диаметр сверления в бетоне, мин./макс. 6-32 мм
Диаметр сверления в стали, макс. 13 мм
Диаметр сверления по дереву, макс. 32 мм
Длина кабеля 4 м
Класс защиты Класс защиты II/защитная изоляция
Макс. диаметр сверления полого корончатого сверла по кирпичу 90 мм
Номинальное напряжение 230 В перем. тока
Потребляемая мощность 900 Вт
Производительность сверления (объем) в бетоне в минуту, макс. 75 см³
Рекомендованный диапазон сверления для оптимальной производитель 12-24 мм
Частота 50 Гц
Частота ударов, мин./макс. 0-3600 об./мин
Число оборотов на холостом ходу, мин./макс. 0-760 об./мин
Энергия удара 4.2 J
Эффективная мощность 550 Вт