Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Продувочный пистолет
Продувочный пистолет - фото №1

Продувочный пистолет

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 2

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Продувочный пистолет

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
07149213_
Недоступно для заказа
1 шт
071492113
Нет в наличии
1 шт

Продувочный пистолет от Wurth: мощный инструмент для эффективной очистки

Пневмопистолеты продувочные стали незаменимыми помощниками во многих отраслях промышленности и автосервисе. И одним из ведущих производителей в этой области является Wurth, известный своим высококачественным инструментом и оборудованием. Продувочный пистолет от Wurth - это надежный и эффективный инструмент, который помогает поддерживать чистоту и производительность в рабочей среде.

Основные характеристики продувочного пистолета от Wurth включают:

  1. Мощность и эффективность: Этот пневмопистолет обеспечивает мощный поток воздуха, который идеально подходит для удаления пыли, стружки, окалины и других загрязнений с поверхностей и в труднодоступных местах.

  2. Простота использования: Продувочный пистолет от Wurth легко управлять благодаря удобной рукоятке и регулируемому потоку воздуха. Это делает его идеальным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров.

  3. Продолжительность службы: Wurth изготавливает свои продувочные пистолеты из высококачественных материалов, что обеспечивает долгий срок службы инструмента.

  4. Безопасность: Пневмопистолет от Wurth оборудован системой безопасности, предотвращающей случайное включение и обеспечивающей надежную работу.

  5. Универсальность: Этот продувочный пистолет может использоваться в различных отраслях, включая автомобильное обслуживание, металлообработку, строительство и многие другие.

Продувочный пистолет от Wurth - это надежное и мощное решение для задач очистки и обслуживания. Благодаря своей эффективности и простоте использования, он становится незаменимым инструментом для многих профессионалов и любителей ремонта. Независимо от вашей отрасли, продувочный пистолет от Wurth поможет вам поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

Зачем используют продувочные пистолеты:

  1. Очистка поверхностей: Продувочные пистолеты используются для удаления пыли, грязи, стружки, масла, окалины и других загрязнений с различных поверхностей. Это особенно полезно в производственных и автомобильных мастерских, где чистота играет важную роль.

  2. Доступ к труднодоступным местам: Благодаря сильному потоку воздуха, продувочные пистолеты могут достичь мест, которые трудно достать с помощью других инструментов. Они могут использоваться для очистки узких щелей, деталей механизмов и других труднодоступных областей.

  3. Продувка и сушка: В некоторых случаях продувочные пистолеты используются для удаления воды или других жидкостей с поверхностей или изделий. Это может быть полезно, например, при сушке автомобиля после мойки.

Как используют продувочные пистолеты:

  1. Подключение к компрессору: Продувочные пистолеты работают на сжатом воздухе, поэтому их необходимо подключать к компрессору с помощью воздушного шланга.

  2. Регулировка потока воздуха: Большинство продувочных пистолетов имеют регулируемую мощность потока воздуха. Это позволяет пользователю выбирать необходимую интенсивность очистки в зависимости от задачи.

  3. Направление потока: Продувочный пистолет направляют на поверхность или область, которую необходимо очистить или продуть.

  4. Включение и выключение: Обычно продувочные пистолеты имеют спусковой механизм, который управляет включением и выключением потока воздуха. Нажатие на спуск запускает поток воздуха, а отпускание его выключает.

Продувочные пистолеты могут иметь разные насадки и аксессуары, которые делают их более универсальными и приспособленными к разным задачам. Их использование помогает поддерживать чистоту, безопасность и эффективность работы в различных отраслях и сферах деятельности.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация