Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
ABS 18 POWER аккумуляторная дрель-отвертка
ABS 18 POWER аккумуляторная дрель-отвертка - фото №1

ABS 18 POWER аккумуляторная дрель-отвертка

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара ABS 18 POWER аккумуляторная дрель-отвертка

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
5701404000
В наличии
1 шт
13 800 грн

ABS 18 POWER аккумуляторная дрель-отвертка от Wurth: ваш надежный помощник

ABS 18 POWER – это аккумуляторная дрель-отвертка от компании Wurth, которая станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для домашних мастеров.

Способ применения

  • Сверление отверстий в дереве, металле, пластике и других материалах.
  • Завинчивание и вывинчивание шурупов, винтов, саморезов.
  • Смешивание красок, растворов и других материалов.

Основные характеристики

  • Напряжение: 18 В.
  • Тип аккумулятора: Li-Ion.
  • Ёмкость аккумулятора: 2 Ah.
  • Крутящий момент: 140 Нм.
  • Скорость вращения: 0-550/0-2100 об/мин.
  • Патрон: быстрозажимной, 13 мм.
  • Вес: 1.8 кг.

Особенности

  • Бесщеточный двигатель: обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы.
  • 2-скоростной редуктор: позволяет выбрать оптимальный режим работы для разных материалов.
  • Светодиодная подсветка: обеспечивает хорошую видимость рабочей зоны.
  • Эргономичный дизайн: дрель удобно держать в руке.

Особенности использования

  • Перед использованием обязательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.
  • Используйте аккумуляторную дрель-отвертку только по назначению.
  • Не используйте дрель-отвертку во влажных условиях.
  • Не перегружайте дрель-отвертку.
  • Регулярно очищайте дрель-отвертку от пыли и грязи.

При покупке аккумуляторной дрели-отвертки ABS 18 POWER от Wurth стоит обратить внимание на

  • Комплектацию: дрель-отвертка может продаваться с аккумулятором и зарядным устройством, или без них.
  • Гарантию: Wurth предлагает гарантию на свои инструменты 2 года.
  • Отзывы покупателей: перед покупкой прочитайте отзывы о дрели-отвертке ABS 18 POWER на сайте Wurth или в других интернет-магазинах.

Wurth – это компания, которая производит высококачественный инструмент и крепеж. ABS 18 POWER – это отличный выбор для тех, кто ищет надежный и мощный инструмент.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация