Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Глубина анкеровки (h nom)
Глубина анкеровки (h s)
Глубина отверстия (t)
Диаметр анкера
Длина анкера (l)
Дюбель нейлоновый
Дюбель нейлоновый - фото №1

Дюбель нейлоновый

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 8

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Дюбель нейлоновый

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
09032090
В наличии
16 шт
49.3 грн37 грн
0903840
Нет в наличии
100 шт
09031050
Нет в наличии
50 шт
09031680
Нет в наличии
10 шт
0903525
В наличии
1 шт
0.6 грн
0903630
В наличии
100 шт
0.6 грн
09031260
Нет в наличии
25 шт
09031475
Нет в наличии
20 шт

Дюбели нейлоновые от Wurth - это надежные и универсальные крепежные элементы, которые нашли широкое применение в строительстве и монтаже благодаря своей простоте использования и надежности. Вот некоторые из их ключевых характеристик и преимуществ:

  1. Простота установки: Дюбели нейлоновые от Wurth просты в установке. Для закрепления дюбеля требуется минимальное количество инструментов, что делает процесс монтажа более быстрым и удобным.

  2. Универсальное применение: Эти дюбели подходят для различных поверхностей, включая бетон, кирпич, гипсокартон и древесину. Они можно использовать как внутри помещений, так и наружу.

  3. Высокая нагрузочная способность: Нейлоновые дюбели от Wurth обладают хорошей нагрузочной способностью, что делает их подходящими для крепления разнообразных предметов, включая полки, кронштейны, светильники и другие элементы.

  4. Устойчивость к воздействию влаги и коррозии: Изготовленные из нейлона, эти дюбели устойчивы к воздействию влаги и не подвержены коррозии, что делает их идеальными для использования в условиях, где возможен контакт с водой.

  5. Надежное крепление: После установки дюбели обеспечивают надежное и стабильное крепление предметов, что важно для безопасности и долговечности конструкций.

  6. Разнообразие размеров и типов: Компания Wurth предлагает разнообразие размеров и типов нейлоновых дюбелей, что позволяет выбрать подходящий вариант для конкретных задач и типов поверхностей.

В заключение, дюбели нейлоновые от Wurth - это надежный и универсальный выбор для крепления различных элементов и предметов в строительстве и монтаже. Их простота установки, надежность и устойчивость к воздействию окружающей среды делают их важным компонентом для многих проектов.

Для использования нейлоновых дюбелей от Wurth, следуйте этим общим шагам:

  1. Подготовьте инструменты и материалы:

    • Дюбель нейлоновый от Wurth.
    • Отвертка или сверло.
    • Предмет, который вы собираетесь закрепить.
  2. Выберите правильный диаметр дюбеля: Перед началом работы убедитесь, что выбранный диаметр дюбеля соответствует диаметру вашего крепежного элемента (винта, гвоздя).

  3. Подготовьте отверстие:

    • Используйте сверло, которое соответствует диаметру дюбеля, чтобы просверлить отверстие в поверхности, в которую вы хотите вставить дюбель. Глубина отверстия должна быть несколько миллиметров больше длины дюбеля.
  4. Вставьте дюбель: Вставьте нейлоновый дюбель в подготовленное отверстие. Убедитесь, что он плотно входит и не болтается внутри отверстия.

  5. Закрепите предмет: Поместите предмет, который вы хотите закрепить (например, полку или кронштейн), над дюбелем.

  6. Закрепите дюбель: Вставьте винт или гвоздь через ваш предмет и завершите закрепление, завинтив их в дюбель. Убедитесь, что винт или гвоздь надежно держит ваш предмет.

  7. Проверьте крепление: После завершения процесса убедитесь, что ваш предмет надежно закреплен и не шатается. Проверьте, что дюбель надежно удерживает крепеж.

Важно следовать инструкциям по установке и обращаться к рекомендациям производителя в отношении конкретных дюбелей и их применения. Нейлоновые дюбели от Wurth обычно предоставляются с подробными инструкциями, которые следует учитывать при установке. Также обратите внимание на нагрузочную способность дюбеля и не превышайте рекомендации производителя по максимальному весу или нагрузке, которую он может выдерживать.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация