- Назад
- Каталог товаров
- Анкерно-дюбельная техника
- Крепеж общего назначения
- Крепеж пластиковый
- Дюбели нейлоновые
- Дюбель нейлоновый
- Дюбель универсальный 6x30
Дюбель универсальный 6x30
Универсальный дюбель 6x30
PA - Полиамид
Способы доставки
Пластиковые дюбели для невысокой нагрузки (дополнительные крепления)
Высококачественный полиамид (нейлон)
Без галогена и силикона
Устойчивость к температурам от -40 до +80 °C
Забивной ограничитель не допускает преждевременного расширения при сквозном монтаже
Фиксатор поворота не допускает поворотов в отверстии
Стержень анкера без давления расширения обеспечивает защиту гипсовых материалов и плитки от повреждений
Сквозной монтаж и установка вбиванием
Для крепления мы рекомендуем саморез ASSY-D
Примечание
Отверстия в пустотелых кирпичах сверлятся перфоратором (без ударного механизма)
Необходимо удалять срезанный при сверлении материал из отверстия
Длина винта = толщина крепления (+толщина гипсового материала/изоляции) + длина дюбеля + диаметр винта
Глубина анкеровки (h nom) | 30 мм |
Глубина анкеровки (h s) | 30 мм |
Глубина отверстия (t) | 40 мм |
Диаметр анкера | 6 мм |
Длина анкера (l) | 30 мм |
Краевое расстояние (a r) | 30 мм |
Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие | В зависимости от длины винта |
Межосевое расстояние (a) | 60 мм |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 6 мм |
Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие | Толщина закрепляемой детали (+ толщина штукатурки/изоляционного материала) + длина дюбеля + диаметр винта |
Требуемый диаметр шурупов для ДСП (d scr.particle) | 5 мм |
Требуемый диаметр шурупов по дереву (d scr.wood) | 3,5 - 5 мм |
Каталог Würth