Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Дюбель-гвоздь W-ZND A2 с плоской головой, тип FK
Дюбель-гвоздь W-ZND A2 с плоской головой, тип FK - фото №1

Дюбель-гвоздь W-ZND A2 с плоской головой, тип FK

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Дюбель-гвоздь W-ZND A2 с плоской головой, тип FK

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
090634640
Нет в наличии
100 шт

Дюбель-гвоздь W-ZND A2 с плоской головой, тип FK от Wurth: надежность и универсальность для ваших проектов.

Описание продукта: Дюбель-гвоздь W-ZND A2 с плоской головой, тип FK, представляет собой высококачествый элемент крепежа от компании Wurth, разработанный для обеспечения надежного крепления различных конструкций и материалов к бетону, кирпичу, камню и другим твердым поверхностям.

Основные характеристики:

  1. Универсальность применения: Этот дюбель-гвоздь идеально подходит для широкого спектра строительных и монтажных работ. Он может использоваться для крепления полок, держателей, рамок, кронштейнов и многого другого.

  2. Плоская голова: Плоская голова дюбель-гвоздя FK обеспечивает равномерное распределение нагрузки, что делает его отличным выбором для проектов, где важна безопасность и надежность крепления.

  3. Материал высокого качества: Дюбель-гвоздь W-ZND A2 изготовлен из нержавеющей стали A2, что обеспечивает стойкость к коррозии и долгий срок службы. Он подходит для использования внутри помещений и на открытом воздухе.

  4. Простота монтажа: Установка данного дюбель-гвоздя не требует специальных навыков или инструментов. Процесс монтажа максимально удобен и эффективен.

  5. Разнообразие размеров: Продукт предлагается в различных размерах, что позволяет выбрать наилучший вариант для вашего проекта.

Дюбель-гвоздь W-ZND A2 с плоской головой, тип FK, от Wurth - это надежное и универсальное решение для ваших строительных и монтажных задач. Вы можете доверять этому продукту, зная, что он обеспечит прочное и безопасное крепление вашей конструкции.

Дюбель-гвоздь W-ZND A2 с плоской головой, тип FK от Wurth - это неотъемлемый элемент для обеспечения надежного и безопасного крепления различных конструкций и предметов к твердым поверхностям, таким как бетон, кирпич, камень и другие материалы.

Вот несколько основных причин, почему он может понадобиться:

  1. Универсальность использования: Данный дюбель-гвоздь идеально подходит для широкого спектра строительных и монтажных работ. Вы можете использовать его для крепления полок, держателей, рамок, кронштейнов, зеркал и других предметов, которые должны надежно держаться на стене или потолке.

  2. Безопасность и надежность: Плоская голова дюбель-гвоздя FK обеспечивает равномерное распределение нагрузки, что делает его прекрасным выбором, если важны безопасность и надежность вашей конструкции. Вы можете быть уверены, что ваши предметы будут крепко держаться на месте.

  3. Срок службы: Дюбель-гвоздь изготовлен из нержавеющей стали A2, что делает его стойким к коррозии и позволяет использовать его как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Это обеспечивает долгий срок службы продукта.

  4. Простота монтажа: Установка дюбель-гвоздя FK максимально проста и не требует специальных навыков. Это делает его доступным и удобным в использовании.

  5. Разнообразие размеров: Продукт предлагается в различных размерах, что позволяет выбрать подходящий вариант в зависимости от конкретных потребностей вашего проекта.

В итоге, дюбель-гвоздь W-ZND A2 с плоской головой, тип FK, является надежным и универсальным решением для монтажа различных элементов и предметов, обеспечивая им прочное крепление и долгий срок службы.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация