Плоская головка. Распорный элемент из нержавеющей стали A2.
Бита | Z2 |
Глубина анкеровки (h nom) | 30 мм |
Глубина отверстия (h 1) | 35 мм |
Диаметр анкера | 6 мм |
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 6 мм |
Длина анкера (l) | 40 мм |
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | 10 мм |
Материал гвоздя | Сталь нержавеющая A2 |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 6 мм |
Покрытие | čisté |