Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Дюбель-гвоздь с плоской головой, для отделочных работ
Дюбель-гвоздь с плоской головой, для отделочных работ - фото №1

Дюбель-гвоздь с плоской головой, для отделочных работ

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Дюбель-гвоздь с плоской головой, для отделочных работ

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0903760300
В наличии
1000 шт
3 грн1.4 грн

Дюбель-гвоздь с плоской головой, предлагаемый Wurth, - это идеальное решение для профессиональных и любительских отделочных работ. Этот продукт обладает несколькими ключевыми характеристиками и преимуществами, которые делают его незаменимым инструментом при монтаже и отделке.

  1. Надежное крепление: Дюбель-гвоздь с плоской головой спроектирован для обеспечения надежного и прочного крепления различных элементов к стенам, потолкам и другим поверхностям. Его плоская голова равномерно распределяет нагрузку, что обеспечивает стабильное крепление.

  2. Универсальность использования: Этот дюбель-гвоздь подходит для широкого спектра материалов, включая бетон, кирпич, камень и гипсокартон. Он может использоваться для установки полок, зеркал, картин, светильников и других отделочных элементов.

  3. Простота монтажа: Установка дюбель-гвоздя с плоской головой происходит легко и быстро. Вам потребуется минимум усилий и инструментов для надежной фиксации.

  4. Долговечность: Изготовленный из высококачествных материалов, этот дюбель-гвоздь обладает стойкостью к коррозии и агрессивной окружающей среде, что гарантирует долгий срок службы.

  5. Разнообразие размеров: Продукт предлагается в различных размерах, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для вашего проекта.

  6. Идеально для отделочных работ: Благодаря своей конструкции и надежному креплению, этот дюбель-гвоздь становится незаменимым инструментом для отделки интерьера, монтажа декоративных элементов и обеспечения долговечности вашего проекта.

В итоге, дюбель-гвоздь с плоской головой от Wurth представляет собой надежное и универсальное решение для отделочных работ, обеспечивая прочное и стабильное крепление различных отделочных элементов.

Дюбель-гвоздь с плоской головой от Wurth заслуживает вашего внимания и приобретения по ряду весомых причин:

  1. Надежное крепление: Этот дюбель-гвоздь разработан, чтобы обеспечивать прочное и надежное крепление различных конструкций и отделочных элементов. Плоская голова равномерно распределяет нагрузку, уменьшая риск выскальзывания и обеспечивая долговечность монтажа.

  2. Универсальность использования: Он подходит для различных поверхностей, включая бетон, кирпич, камень и гипсокартон. Это означает, что вы можете использовать его в разных проектах, что делает его универсальным инструментом.

  3. Простота монтажа: Монтаж дюбель-гвоздя Wurth легок и быстр. Он не требует сложных инструментов или специальных навыков, что делает его доступным для широкого круга пользователей.

  4. Долговечность: Изготовленный из высококачествных материалов, он устойчив к коррозии и агрессивным средам, что обеспечивает долгий срок службы.

  5. Широкий выбор размеров: Вы можете выбрать нужный размер дюбель-гвоздя в зависимости от вашего конкретного проекта, что гарантирует точное соответствие вашим требованиям.

  6. Идеально для отделочных работ: Плоская голова делает его идеальным для монтажа отделочных элементов, таких как полки, зеркала, светильники, картины и другие декоративные элементы.

В итоге, дюбель-гвоздь с плоской головой от Wurth - это надежное, универсальное и долговечное решение для крепления различных элементов в ваших проектах. Благодаря своим характеристикам, он спроектирован так, чтобы обеспечивать максимальную стабильность и долговечность ваших конструкций и отделочных работ.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация