Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Дюбель-гвоздь 6x30/10

Дюбель-гвоздь 6x30/10
Цилиндрический буртик
Бита PZ2
Дюбель: полиамид
Гвоздь: оцинкованная сталь

Номер товара 0903760300
В наличии
Цена:
3.05 грн/шт

Дюбель-гвоздь 6x30/10

Номер товара 0903760300

3.05 грн Без НДС: 2.54 грн

Количество

ЕУ

x1000 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Гвоздь из оцинкованной стали для сухих строительных работ

Быстрая, экономичная сборка

Предварительная сборка — нет необходимости искать подходящий винт

Также может использоваться для сквозного монтажа

Возможность снятия с помощью отвертки, вставленной в головку винта

Характеристики

Устойчивость к УФ-излучению

Дюбель пластиковый, из высококачественного полиамида — устойчив к появлению плесени

Термостойкость в диапазоне от -40 до +150 °C

Без галогена и силикона

Бита Z2
Глубина анкеровки (h nom) 30 мм
Глубина отверстия (h 1) 25 мм
Диаметр анкера 6 мм
Длина анкера (l) 30 мм
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) 5 мм
Материал гвоздя Сталь
Номинальный диаметр бура (d 0) 6 мм

Может применяться для крепления в бетоне, сплошном кирпиче, силикатном кирпиче, пористом бетоне, кирпиче с вертикальной перфорацией, пустотелом силикатном кирпиче, стяжке и гипсовых панелях
Для крепления ненагруженных элементов и небольших нагрузок при строительстве, металлообработке, в сантехнических и электрических установках
Плоская голова: Крепление угловых кронштейнов, панелей, металлических листов, кабельных каналов и любых компонентов для неутопленного монтаж

Написать отзыв