Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Дюбель пластиковый универсальный Shark, с буртиком
Дюбель пластиковый универсальный Shark, с буртиком - фото №1

Дюбель пластиковый универсальный Shark, с буртиком

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 6

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Дюбель пластиковый универсальный Shark, с буртиком

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
090601062
В наличии
100 шт
6.1 грн
090601272
В наличии
4 шт
9.3 грн
090601476
В наличии
5 шт
16.2 грн
090600532
В наличии
1 шт
1.8 грн
090600637
В наличии
200 шт
2.6 грн
090600852
В наличии
200 шт
4.1 грн

Дюбель пластиковый универсальный Shark с буртиком от Wurth – это надежное и удобное решение для крепления различных конструкций и предметов к стенам и поверхностям.

Этот универсальный дюбель предоставляет ряд преимуществ, которые делают его идеальным выбором для разнообразных задач.

Основные характеристики дюбеля Shark с буртиком от Wurth:

  1. Универсальное применение: Дюбель Shark предназначен для использования на различных поверхностях, таких как бетон, кирпич, гипсокартон, дерево и др. Это делает его идеальным выбором для множества задач, будь то установка полок, крепление светильников, зеркал или других предметов.

  2. Буртик для удобства установки: Дюбель оснащен буртиком, который облегчает его установку. Буртик обеспечивает надежное и простое закрепление дюбеля в отверстии, что позволяет сэкономить время и усилия при монтаже.

  3. Надежное крепление: Для обеспечения надежного крепления, дюбель Shark имеет высокую несущую способность. Это означает, что он способен выдерживать значительные нагрузки, что важно для безопасности и долговечности вашей установки.

  4. Качественный материал: Дюбель изготовлен из высококачествного пластика, что гарантирует его долгий срок службы и устойчивость к различным условиям эксплуатации.

  5. Широкий диапазон размеров: Дюбель Shark предлагается в различных размерах, что позволяет выбрать подходящий вариант в зависимости от задачи и толщины поверхности.

  6. Простая и надежная фиксация винта: После установки дюбеля Shark, винт легко и надежно закрепляется в нем, обеспечивая крепкую связь между дюбелем и вашей конструкцией.

Дюбель пластиковый универсальный Shark с буртиком от Wurth – это надежное и практичное решение для вашего монтажа. Благодаря его универсальности, надежности и удобству установки, он поможет вам быстро и надежно закрепить различные предметы и создать надежные конструкции.

Для правильного использования дюбеля пластикового универсального Shark с буртиком от Wurth, следуйте этим шагам:

  1. Выберите правильный размер дюбеля: Важно подобрать дюбель, который соответствует толщине вашей поверхности и нагрузке, которую несет конструкция. Учтите, что дюбель должен хорошо подходить к размеру отверстия, чтобы обеспечить надежное крепление.

  2. Подготовьте отверстие: С помощью дрели и сверла, создайте отверстие в стене или поверхности с необходимым диаметром. Глубина отверстия должна соответствовать длине дюбеля.

  3. Вставьте дюбель в отверстие: Вставьте дюбель Shark с буртиком в подготовленное отверстие. Убедитесь, что он плотно входит в отверстие.

  4. Закрепите дюбель: Используя молоток или другой инструмент, аккуратно придавите буртик дюбеля, чтобы он расширился и надежно закрепился в отверстии.

  5. Вставьте винт: Теперь можно ввести винт в дюбель. Внимательно завершите процедуру затягивания винта так, чтобы ваш предмет или конструкция были крепко закреплены на поверхности.

  6. Повторите процесс при необходимости: Повторите эти шаги для каждого дюбеля, если вы устанавливаете несколько креплений.

  7. Завершите установку: После завершения установки, убедитесь, что ваша конструкция надежно закреплена и не подвергается деформации или движению.

Для максимальной надежности, рекомендуется соблюдать рекомендации и инструкции производителя, а также учесть особенности поверхности, на которую вы устанавливаете дюбель. Следуя этим шагам, вы сможете использовать дюбель Shark от Wurth для крепления различных конструкций и предметов надежно и безопасно.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация