Способы доставки
Универсальный дюбель для дополнительного крепления практически в любой строительный материал
Полностью устойчив к разложению, воздействию атмосферных явлений и старению
Температуростойкость в диапазоне от -40 до +100 °C
Цвет: Перламутровый белый
Предварительно отформованная резьба обеспечивает низкий крутящий момент при установке самореза WÜPOFAST
Продольные фиксирующие кромки предотвращают проворачивание
Можно использовать саморез одного диаметра, вне зависимости от применения
Расширяющиеся участки переплетаются друг с другом или выдвигаются для принудительной фиксации в стенах из пустотелого кирпича/пустотелых стенах
Трехлепестковая конструкция для принудительной фиксации или фиксации за счет трения
Для крепления рекомендуется использовать саморезы ASSY-D
Глубина анкеровки (h s) | 30 мм |
Глубина отверстия (t) | 40 мм |
Диаметр анкера | 5 мм |
Длина анкера (l) | 32 мм |
Макс. толщина закрепляемой детали (d a) - условие | В зависимости от длины винта |
Материал | Полипропилен - ПП |
Мин. требуемый диаметр шурупа | 3,5 мм |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 5 мм |
Типовое обозначение | Анкер Zebra Shark 5, с воротником |
Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие | Толщина закрепляемой детали (+ толщина штукатурки/изоляционного материала) + длина дюбеля + диаметр винта |
Требуемый диаметр шурупа | 3,5 мм |