Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Выполняется поиск
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Работа и карьера
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Выполняется поиск
Назад
Главная
Каталог товаров
Крепежные изделия
Шайбы
Шайбы плоские
Шайба для дерев. конструкц.
Фильтр
Внешний диаметр (d2)
18 мм
1
22 мм
1
28 мм
1
34 мм
1
44 мм
1
Показать еще 1
Скрыть
Внутренний диаметр (d1)
5,5 мм
1
6,6 мм
1
9 мм
1
11 мм
1
13,5 мм
1
Показать еще 1
Скрыть
Подходит для резьбы
M10
1
M12
1
M16
1
M5
1
M6
1
Показать еще 1
Скрыть
Толщина (h1)
2 мм
2
3 мм
2
4 мм
1
5 мм
1
1.5
-
24.4
грн
Цена
-
грн
Выберите фильтры
Фильтр
Выберите фильтры
Шайба для дерев. конструкц.
DIN 440, оцинкованная сталь, форма R
Топ покупаемых товаров
Шайба с круглым отверстием R Wurth A2К 9X28X3 мм
(арт. 045995)
DIN 440, оцинкованная сталь, голубое покрытие (A2K)..
5.9
грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаров
Шайба для дерев. конструкц.
⭐ Количество товаров в наличии
6
⭐ Самый дешевый товар
1.5 грн
⭐ Самый дорогой товар
24.4 грн