- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты, с цилиндр. головкой
⭐ Категория товаров | Винты, с цилиндр. головкой |
⭐ Количество товаров в наличии | 388 |
⭐ Самый дешевый товар | 0.7 грн |
⭐ Самый дорогой товар | 142.8 грн |
Простота монтажа: Винты с цилиндрической головкой легко вкручиваются в материалы, что упрощает и ускоряет процесс установки.
Универсальное применение: Эти винты подходят для использования в различных отраслях, включая строительство, мебельное производство, столярные работы и другие проекты.
Прочность и надежность: Винты изготовлены из высококачественных материалов, что обеспечивает их прочность и надежность крепления.
Эстетичный внешний вид: Цилиндрическая форма головки придает винтам эстетичный и профессиональный вид, что особенно важно для проектов, где важна визуальная составляющая.
Разнообразие размеров: Винты с цилиндрической головкой доступны в различных размерах, что позволяет подобрать оптимальный вариант для разнообразных задач и материалов.
Винты с цилиндрической головкой от Wurth - это универсальное и надежное решение для различных строительных, мебельных и ремонтных проектов. Их простота монтажа и прочность обеспечивают эффективное крепление, а эстетичный вид головки добавляет профессионализма и качества вашим проектам. Благодаря широкому выбору размеров, вы сможете подобрать подходящие винты с цилиндрической головкой для любых задач и достичь отличных результатов в своих проектах.
Размер: Уделяйте внимание размеру винта, чтобы он соответствовал толщине материала, в который будет установлен.
Длина: Выбирайте винты с подходящей длиной, которая обеспечит надежное крепление и не будет выступать из материала.
Материал: Учитывайте материал, из которого изготовлены винты, чтобы они обладали достаточной прочностью и стойкостью к воздействию внешних факторов.
Тип привода: Определите предпочтительный тип привода (крестовой, шестигранный и т.д.), чтобы выбрать подходящий инструмент для установки.
Количество в упаковке: Проверьте количество винтов в упаковке, чтобы убедиться, что их будет достаточно для завершения вашего проекта.
Обращая внимание на эти характеристики, вы сможете подобрать оптимальные винты с цилиндрической головкой, которые обеспечат надежное и эффективное крепление в ваших проектах.