Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Внешний привод (s1)
Высота головки винта (k1)
Длина (l1)
Класс продукта
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
ISO 4017, сталь, к. проч. 8.8, оцинк.
ISO 4017, сталь, к. проч. 8.8, оцинк. - фото №1

ISO 4017, сталь, к. проч. 8.8, оцинк.

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 24

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара ISO 4017, сталь, к. проч. 8.8, оцинк.

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
0057610
В наличии
200 шт
1.2 грн
0057612
В наличии
200 шт
1.4 грн
0057614
В наличии
200 шт
1.6 грн
0057616
Предзаказ
200 шт
1.6 грн
0057618
В наличии
200 шт
1.6 грн
0057620
Предзаказ
200 шт
1.7 грн
0057650
В наличии
100 шт
3.3 грн
0057655
В наличии
100 шт
3.6 грн
0057660
В наличии
100 шт
3.7 грн
0057675
В наличии
100 шт
4.6 грн
0057810
В наличии
100 шт
3 грн
00578100
В наличии
50 шт
10.2 грн
0057812
В наличии
100 шт
2.8 грн
0057814
В наличии
200 шт
2.8 грн
0057816
В наличии
200 шт
3.2 грн
0057818
В наличии
100 шт
3.4 грн
0057820
В наличии
200 шт
3.5 грн
0057822
В наличии
100 шт
3.6 грн
0057825
В наличии
50 шт
3.9 грн
0057830
В наличии
200 шт
4.2 грн
0057835
В наличии
50 шт
4.3 грн
0057840
В наличии
200 шт
4.8 грн
0057845
В наличии
100 шт
5.9 грн
0057850
В наличии
100 шт
6 грн

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация