Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
DIN 933, сталь, кл. проч. 8.8, оцинк.
DIN 933, сталь, кл. проч. 8.8, оцинк. - фото №1

DIN 933, сталь, кл. проч. 8.8, оцинк.

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 18

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара DIN 933, сталь, кл. проч. 8.8, оцинк.

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
00571016
Нет в наличии
200 шт
00571235
В наличии
100 шт
22 грн10.1 грн
00571040
В наличии
50 шт
16.8 грн7.7 грн
00571440
В наличии
100 шт
42.5 грн3.8 грн
00571045
В наличии
100 шт
20.7 грн18 грн
00571260
В наличии
50 шт
36 грн14.7 грн
00571070
В наличии
25 шт
32.8 грн28.5 грн
00571250
В наличии
50 шт
37.3 грн32.4 грн
00571060
В наличии
50 шт
26.6 грн23.1 грн
00571065
Нет в наличии
50 шт
005710100
В наличии
25 шт
42.6 грн16.6 грн
00571050
Нет в наличии
100 шт
00571080
В наличии
25 шт
42 грн13.1 грн
00571025
Нет в наличии
100 шт
00571230
В наличии
50 шт
21 грн13 грн
00571460
В наличии
50 шт
46.5 грн29.6 грн
00571225
В наличии
25 шт
18.2 грн7.7 грн
00571030
В наличии
100 шт
13.8 грн6.9 грн

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация