- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Установочные винты
⭐ Категория товаров | Установочные винты |
⭐ Количество товаров в наличии | 4 |
⭐ Самый дешевый товар | 0.8 грн |
⭐ Самый дорогой товар | 5 грн |
Разнообразие типов: Установочные винты доступны в различных типах и размерах, что позволяет выбрать оптимальный вариант для разнообразных задач и материалов.
Простота монтажа: Эти винты обладают особой резьбой и конструкцией, которая обеспечивает легкость в установке и сокращает время монтажа.
Надежное крепление: Установочные винты обеспечивают надежное крепление без риска самостоятельного отворачивания или разрушения материала.
Применение в различных материалах: Они идеально подходят для установки в дерево, гипсокартон, металл, пластик и другие материалы.
Качественные материалы: Винты изготовлены из высококачественных материалов, что обеспечивает их прочность и стойкость к внешним воздействиям.
Установочные винты от Wurth являются незаменимым решением для профессионалов и любителей, которые ценят надежность и удобство в работе. Они обеспечивают прочное и устойчивое соединение материалов, что делает их идеальным выбором для различных строительных и ремонтных проектов. Благодаря широкому ассортименту типов и размеров, установочные винты Wurth позволяют реализовать разнообразные задачи с высоким качеством и профессиональным результатом.
Размер и тип винта: Учитывайте размер и тип винта, чтобы он соответствовал толщине и типу материала, в который будет устанавливаться.
Длина винта: Выбирайте винты с подходящей длиной, которая обеспечит необходимую глубину крепления и надежное соединение.
Тип резьбы: Обратите внимание на тип резьбы винта, такой как шпилька, дюбель или с резьбой под дерево, чтобы он соответствовал вашей задаче.
Материал: Проверьте материал, из которого изготовлен винт, чтобы обеспечить его прочность и стойкость к воздействию окружающей среды.
Количество винтов в упаковке: Учитывайте количество винтов в упаковке, чтобы оценить, будет ли их достаточно для завершения вашего проекта.
Установочные винты от Wurth являются важным элементом в строительстве и ремонтных работах, поэтому правильный выбор характеристик винтов обеспечит эффективное и надежное крепление материалов.