- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Техническая химия
- Смазки и средства удаления ржавчины
- Сухие смазочные материалы
⭐ Категория товаров | Сухие смазочные материалы |
⭐ Количество товаров в наличии | 1 |
⭐ Самый дешевый товар | 357.6 грн |
⭐ Самый дорогой товар | 357.6 грн |
В поисках надежной защиты и смазки для металлических поверхностей? Сухое масло Wurth - это ваш надежный союзник в обеспечении долгой жизни и надежной работы ваших металлических деталей и инструментов.
Безопасное и многофункциональное: Это сухое масло предназначено для использования на металлических поверхностях и обладает широким спектром применения.
Без вредных компонентов: Оно не содержит AOX, кислоты, минеральных масел, силикона и смолы, что делает его безопасным для металла и окружающей среды.
Устойчивость к экстремальным температурам: Сухое масло Wurth может работать при экстремальных температурах от -180°C до 260°C, обеспечивая надежную защиту в различных условиях.
Прозрачная защита: Его молочно-прозрачный цвет создает тонкую защитную пленку, которая не только предотвращает коррозию, но и остается невидимой.
Продолжительный срок службы: Срок годности с момента изготовления составляет 24 месяца, что гарантирует долгое и эффективное использование.
Удобная упаковка: Поставляется в аэрозольном баллоне объемом 300 мл, что обеспечивает легкость и точность нанесения.
Сухое масло Wurth - это надежное решение для защиты и смазки ваших металлических компонентов. Не важно, используете ли вы его в производственных, автомобильных или домашних целях, оно поможет сохранить ваши металлические детали в отличном состоянии. Защитите свой металл с помощью сухого масла Wurth - ваш верный партнер в уходе за металлом.
Долгосрочная смазка: Это масло обладает отличной адгезией и долгосрочной эффективностью смазки. Оно создает надежное защитное покрытие, которое продлевает срок службы обрабатываемых поверхностей и механизмов.
Устойчивость к экстремальным температурам: Сухое масло от Wurth имеет широкий температурный диапазон применения, что делает его подходящим как для высоких, так и для низких температур. Это обеспечивает надежную смазку в самых разных условиях.
Не содержит вредных компонентов: Продукт не содержит кислот, минеральных масел, силикона и смолы. Это означает, что он безопасен для использования на многих типах поверхностей и не вызывает коррозии.
Удобство применения: Аэрозольный баллон обеспечивает равномерное и легкое нанесение масла на поверхности. Это делает процесс смазки быстрым и удобным.
Химический состав: Основой смазки является политетрафторэтилен (PTFE), что обеспечивает высокую степень смазки и защиту от износа.
В целом, сухое масло от Wurth представляет собой надежное средство смазки, которое сочетает в себе эффективность, долгосрочную защиту и удобство использования.