Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Масло для тех. обслуживания Multi
Масло для тех. обслуживания Multi - фото №1

Масло для тех. обслуживания Multi

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 3

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Масло для тех. обслуживания Multi

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0893055415
В наличии
1 шт
168.5 грн
089305540
В наличии
1 шт
257.6 грн
0893055405
Нет в наличии
1 шт

Масло для технического обслуживания Wurth Multi - это универсальный продукт, который находит свое применение в различных областях обслуживания и ремонта. Вот несколько важных аспектов, объясняющих, почему стоит обратить внимание на это масло:

1. Многоцелевое применение: Масло Wurth Multi предоставляет вам возможность смазывать, обслуживать и защищать разнообразные механические и электрические детали. Это идеальное решение для устранения заеданий, смазки подшипников, защиты от коррозии, разблокировки деталей и многих других задач.

2. Превосходное проникновение: Одной из основных особенностей масла Wurth Multi является его отличное проникновение в труднодоступные места. Это позволяет даже при максимально сложных условиях достичь деталей, которые требуют обслуживания или смазки.

3. Защита от коррозии: Масло предоставляет надежную защиту металлических деталей от коррозии. Это особенно важно для оборудования, которое эксплуатируется в агрессивных средах, подверженных воздействию влаги и агрессивных химических веществ.

4. Простота использования: Масло Wurth Multi легко наносится на поверхности и быстро проникает в детали. Это делает его удобным инструментом для быстрого и эффективного технического обслуживания.

5. Долговечность и надежность: Wurth - это известный производитель, и их продукты отличаются качеством и надежностью. Масло Multi разработано с учетом высших стандартов, что гарантирует долгий срок службы и надежность.

В итоге, масло для технического обслуживания Wurth Multi - это универсальное решение для разнообразных задач в мире ремонта и обслуживания, и оно заслуживает внимания благодаря своей эффективности и простоте использования.

Масло для технического обслуживания Wurth Multi предназначено для многоцелевого применения, и его использование может варьироваться в зависимости от конкретной задачи.

Вот несколько советов по использованию этого продукта:

  1. Смазывание и обслуживание подшипников и механических деталей: Масло Multi отлично подходит для смазки подшипников, шарниров, заслонок, замков и других механических деталей. Наносите небольшое количество масла на требующие обслуживания места, чтобы обеспечить их бесперебойную работу.

  2. Защита от коррозии: Если вы хотите защитить металлические детали от коррозии, нанесите масло Multi на поверхность. Оно образует защитный слой, предотвращая воздействие влаги и агрессивных химических веществ.

  3. Разблокировка заеданий: Если у вас есть заедшие или застрявшие детали, масло Multi может помочь их разблокировать. Проникнув в место заедания, масло смягчит и облегчит движение деталей.

  4. Уход за электрическим оборудованием: Масло можно использовать для обслуживания и смазки разъемов, контактов и других электрических деталей. Оно помогает убрать окислы и предотвращает коррозию.

  5. Продление срока службы инструментов: Применение масла Multi на режущие, сверлильные и режущие инструменты помогает уменьшить износ и увеличить их срок службы.

  6. Очистка и смазка пневматического инструмента: Масло можно использовать для смазки и очистки пневматических инструментов, таких как пневмодрели, степлеры и др.

Чтобы использовать масло Wurth Multi, нанесите его на требующие обслуживания или смазки поверхности и дайте ему время проникнуть и сделать свою работу. При этом следует соблюдать стандартные меры безопасности, такие как избегать контакта с кожей и глазами, а также хранить масло в надежном месте, вдали от детей и источников тепла.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация