Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Спрей для обслуживания
Спрей для обслуживания - фото №1

Спрей для обслуживания

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Спрей для обслуживания

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0893051
В наличии
1 шт
445.2 грн

Спрей для обслуживания от Wurth – это универсальное многоцелевое средство, которое специально разработано для облегчения и улучшения обслуживания разнообразных механизмов и поверхностей. Вот некоторые ключевые моменты, почему стоит обратить внимание на спрей для обслуживания от Wurth:

  1. Универсальное применение: Спрей для обслуживания Wurth пригоден для широкого спектра задач. Он может использоваться в автомобильной промышленности, промышленном оборудовании, домашних механизмах и других областях.

  2. Смазка и защита: Этот спрей не только смазывает, но и обеспечивает долгосрочную защиту от коррозии и износа, что повышает срок службы вашего оборудования.

  3. Продуктивность и эффективность: Применение спрея упрощает обслуживание и увеличивает производительность механизмов, так как он снижает трение и износ.

  4. Водоотталкивание: Спрей для обслуживания Wurth защищает поверхности от влаги и влагообразования, предотвращая коррозию.

  5. Простота использования: Применение спрея легко и удобно. Просто распылите его на нужную поверхность или детали механизма.

  6. Долгосрочный результат: Спрей обеспечивает долгосрочный эффект, что снижает необходимость в повторной обработке и обслуживании.

  7. Безопасность: Wurth производит свои продукты с соблюдением стандартов безопасности, что делает его спреи надежными и безопасными в использовании.

Спрей для обслуживания от Wurth - это надежный партнер в уходе за механизмами и оборудованием, помогая сохранить их в отличном состоянии и продлить их срок службы.

Спрей для обслуживания от Wurth применяется просто и удобно. Вот некоторые способы использования и его преимущества:

  1. Смазка и защита: Спрей может быть использован для смазки подшипников, механизмов и замков. Он также образует защитный слой от влаги и коррозии.

  2. Разблокировка и растворение: Спрей способствует разблокировке прикрепленных или закорреженных деталей, таких как гайки и болты. Он также растворяет ржавчину и грязь.

  3. Чистка и уход: Этот спрей может использоваться для удаления масел, смазок и других загрязнений с различных поверхностей.

  4. Улучшение проводимости: Он может быть применен для улучшения проводимости и контакта в электрических соединениях.

Преимущества спрея для обслуживания от Wurth включают:

  • Долгосрочная защита: Спрей создает защитный слой, который обеспечивает долгосрочную защиту от коррозии и окисления.

  • Универсальное применение: Этот спрей подходит для широкого спектра задач и может использоваться в разных областях, включая автомобильное обслуживание, домашние ремонты, и многие другие.

  • Легкость в применении: Спрей можно наносить точечно, что обеспечивает точность и минимизирует излишки.

  • Смазка и защита в одном: Он не только смазывает детали, но и предотвращает повреждения благодаря защитному слою.

  • Улучшение производительности: При использовании на механизмах и инструментах спрей способствует их более гладкой работе и долговечности.

Общее преимущество заключается в универсальности и простоте применения, делая его полезным средством для ухода за различными механизмами и поверхностями.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация