Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Высококачеств. густая смазка для гр. автом., туба
Высококачеств. густая смазка для гр. автом., туба - фото №1

Высококачеств. густая смазка для гр. автом., туба

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 3

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Высококачеств. густая смазка для гр. автом., туба

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
08938801
Нет в наличии
1 шт
08938804
Нет в наличии
1 шт
0893880
В наличии
1 шт
498 грн

Высококачественная густая смазка для грузовых автомобилей от Wurth – это надежное и эффективное решение для смазки и защиты различных компонентов вашего грузового автопарка.

С этим продуктом вы можете быть уверены в надежной работе и долгом сроке службы вашей техники.

Вот несколько ключевых преимуществ этой густой смазки:

1. Высокая нагрузочная способность: Смазка разработана для высоконагруженных узлов и деталей грузовых автомобилей, обеспечивая надежное смазывание и защиту даже в условиях экстремальных нагрузок.

2. Превосходная сцепка: Эта смазка обладает отличной сцепкой с металлом и другими поверхностями, что гарантирует эффективное смазывание и снижение износа.

3. Устойчивость к воде и окружающей среде: Продукт сохраняет свои свойства и защитные характеристики даже при воздействии влаги и агрессивных внешних факторов, что делает его идеальным для использования в разных климатических условиях.

4. Продолжительный срок службы: Эта смазка предотвращает износ и коррозию, что способствует продлению срока службы компонентов и уменьшению частоты обслуживания.

5. Универсальность: Смазка подходит для различных узлов и механизмов грузовых автомобилей, включая подшипники, шарниры, и другие детали.

6. Легкость в применении: Смазка упакована в удобную тубу, что делает процесс нанесения простым и удобным.

7. Доверие к бренду: Wurth - это бренд с многолетней историей и доверием клиентов по всему миру. Используя их продукцию, вы получаете надежный результат и качество.

Высококачественная густая смазка для грузовых автомобилей от Wurth помогает поддерживать вашу технику в оптимальном рабочем состоянии, обеспечивая долгий срок службы и минимизацию простоев. Этот продукт - надежное решение для тех, кто ценит надежность и производительность своего автопарка.

Высококачественную густую смазку для грузовых автомобилей от Wurth можно использовать в различных случаях, где требуется смазка и защита металлических и механических компонентов.

Вот несколько типичных применений и некоторые общие рекомендации по использованию:

1. Смазка подшипников: Эта смазка подходит для смазки подшипников колес и других подшипников в грузовых автомобилях. При замене подшипников или во время регулярного обслуживания нанесите смазку на подшипники для увеличения их срока службы и снижения трения.

2. Шарниры и стойки: Смаживайте шарниры и стойки подвески для предотвращения износа и обеспечения плавного движения. Процедура схожа с смазкой подшипников.

3. Замки и засовы: Смазка может использоваться для смазывания замков и засовов на дверях и кузове автомобиля. Это поможет предотвратить заедание и коррозию.

4. Механизмы переключения передач: Если у вас грузовой автомобиль с механической коробкой передач, смазка может использоваться для смазывания механизмов переключения передач для более плавного и надежного переключения.

5. Тросы и механизмы дверей и капота: Смаживайте тросы, петли дверей и капота, чтобы обеспечить легкое и плавное открывание и закрывание.

6. Оборудование для грузоперевозок: Грузовики часто имеют множество механизмов и устройств, которые требуют смазки для надежной работы. Применяйте смазку в соответствии с рекомендациями производителей этого оборудования.

Чтобы правильно использовать смазку:

  • Очистите поверхности перед нанесением смазки.
  • Наносите смазку равномерно на металлические поверхности и детали, которые требуют смазки.
  • Убедитесь, что смазку не наносится на грязные или корродированные поверхности, чтобы избежать запоров и ухудшения эффективности смазки.
  • Внимательно следите за рекомендациями производителя относительно интервалов смазки и обслуживания.

Обязательно проверяйте инструкции и рекомендации, предоставленные производителем смазки, а также требования производителей компонентов вашего автомобиля для оптимального обслуживания и смазки.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация