Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Высокоэффективная смазка для грузовых автомобилей
Высокоэффективная смазка для грузовых автомобилей

Высококачеств. густая смазка для гр. автом., туба
СМАЗКА-МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ-NFZ-25КГ

Номер товара 08938804
Нет в наличии

Консистентная смазка на основе литиевого комплекса, частично на основе синтетического масла.



Соответствует стандартам Volvo Standard 1277.2 и NLGI Standard GC-LB.

Соответствует требованиям к качеству ведущих производителей транспортных средств.

Широкий диапазон применения.

  • Одно смазывающее вещество для большинства точек смазки, что упрощает хранение и обеспечивает надежность применения.
  • Высокая способность к поглощению давления.
  • Надежная защита от коррозии.
  • Обладает водоотталкивающим свойством.

Не содержит силикон, кислот и смол.


Примечание
Не подходит для смазочных точек, где применяется твердая смазка, например, в соединениях рулевых тяг. Для этих целей рекомендуется использовать универсальную смазку II, арт. № 08938711.


Соблюдайте инструкции по эксплуатации автотранспортных средств, а также указания производителей. Подробную информацию см. в техническом паспорте.


Хранить в вертикальном положении в прохладном сухом месте.

Базовое масло Минеральное масло
Вес содержимого 25 кг
Водостойкость/условия 1-90 / В соответствии с DIN 51807-1
Вязкость базового масла, кинематическая/условия 210 мм²/с / при 40 °C
Вязкость базового масла, условия при 40 °C
Запах/аромат Характерный
Класс NLGI, условия по DIN 51818
Класс NLGI/условия 2 / по DIN 51818
Код смазки KP2N-30
Мыльная основа Комплекс лития
Не содержит AOX Да
Не содержит кислоты Да
Не содержит силикон Да
Не содержит смолы Да
Не содержит тяжелых металлов Да
Пенетрация после сжатия, мин./макс. / условия 265-295 / В соответствии с DIN ISO 2137
Пенетрация после сжатия, условия В соответствии с DIN ISO 2137
Плотность 1 кг/м³
Плотность при условии при 20 °C
Сварочное усилие VKA 2800 Н
Сварочное усилие VKA, условия в соответствии с DIN 51350-4, VKA-тест (Институт двигателей внутреннего сгорания)
Система смазки Консистентная смазка
Содержит хлор Нет
Соответствующие автомобилестроительные технические условия Volvo Standard 1277.2
Срок годности с момента изготовления 72 месяц
Срок службы коррозионной защиты, условия В соответствии с DIN 51802
Срок службы/степень коррозионной защиты Степень коррозии 0
Температурный диапазон применения, макс. 140 °C
Температурный диапазон применения, мин. -30 °C
Температурный диапазон применения, мин./макс. -30 ­ 140 °C
Термостойкость, кратковременная, макс. 180 °C
Тип упаковки Жестяная тара
Точка каплепадения, мин. / условия 260 °C / В соответствии с DIN ISO 2176
Точка каплепадения, условия В соответствии с DIN ISO 2176
Цвет Желт., Коричневый

Написать отзыв

   

Информация о продукте

Технические паспорта

Паспорт безопасности