Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Паста для монтажа шин
Паста для монтажа шин - фото №1

Паста для монтажа шин

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Паста для монтажа шин

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
08901241
В наличии
1 шт
890.4 грн

Паста для монтажа шин от Wurth — это высококачественный продукт, разработанный для облегчения и ускорения процесса установки автомобильных шин.

Эта паста играет важную роль в обеспечении безопасности и эффективности автомобильных шин.

Зачем она нужна:

  1. Ускорение монтажа: Паста для монтажа шин помогает снизить трение между шиной и диском, что значительно упрощает и ускоряет процесс установки шины на диск.

  2. Предотвращение повреждений: Применение пасты снижает риск повреждения шины и диска во время монтажа. Она создает барьер между поверхностями, снижая риск появления царапин или трещин.

  3. Обеспечение плотного соединения: Паста помогает обеспечить равномерное и герметичное прилегание шины к диску, что важно для обеспечения безопасности и производительности автомобиля.

  4. Снижение износа: За счет снижения трения при монтаже и демонтаже шин, паста может снизить износ шин и продлить их срок службы.

Как использовать пасту для монтажа шин:

  1. Подготовьте поверхность: Убедитесь, что диски и шины чисты и свободны от грязи и масел.

  2. Нанесите пасту: Нанесите пасту на внутреннюю поверхность шины, а также на края диска, где шина будет приходить в контакт с ним.

  3. Равномерное распределение: Равномерно распределите пасту по поверхности шины и диска.

  4. Установите шину: Установите шину на диск, обеспечивая плотное и равномерное прилегание.

  5. Надуйте шину: Завершите процесс монтажа, надув шину в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.

Паста для монтажа шин от Wurth облегчает и ускоряет монтаж, повышает безопасность и может продлить срок службы ваших шин, что делает ее важным аксессуаром для владельцев автомобилей и профессиональных механиков.

Преимущества пасты для монтажа шин от Wurth включают:

  1. Снижение трения: Паста уменьшает трение между шиной и диском, что облегчает монтаж и демонтаж шин. Это снижает физическую нагрузку на тех, кто выполняет монтаж, и позволяет сделать этот процесс более быстрым и эффективным.

  2. Защита от повреждений: Применение пасты помогает избежать повреждений шины и диска во время монтажа. Она создает защитный слой между металлическими или алюминиевыми дисками и мягкими резиновыми шинами, предотвращая царапины и трещины.

  3. Герметичное соединение: Паста обеспечивает равномерное и герметичное прилегание шины к диску. Это важно для обеспечения безопасности на дороге, поскольку неправильно установленная шина может привести к потере контроля над автомобилем.

  4. Снижение износа: За счет снижения трения при монтаже и демонтаже шин, паста может снизить износ шин и продлить их срок службы.

  5. Безопасность и удобство: Монтаж и демонтаж шин становятся более безопасными и комфортными для механиков и автовладельцев, что способствует эффективному обслуживанию автомобиля.

Таким образом, паста для монтажа шин от Wurth представляет собой важный аксессуар, который обеспечивает безопасность и удобство при установке и обслуживании автомобильных шин.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация