720 грн/шт
Для сборки автомобильных, грузовых и мотоциклетных шин.
Высокая скользящая способность
Требует меньше усилий и времени
Низкий расход материала
Низкий износ машины
Не наносит повреждений шинам и бортам дисков колес
Улучшенное центрирование шины на диске
Короткое время высыхания
Надежное динамическое соединение шины и диска вскоре после сборки
Снижает количество жалоб и необходимость повторной балансировки
Уход за резиной и дисками
Сохраняет эластичность резины и тем самым обеспечивает надежное соединение между диском и бортом шины.
Предотвращает образование ржавчины (обладает антикоррозионными свойствами)
Предотвращает прилипание шины к диску
Нейтральный уровень pH
Не оказывает агрессивного воздействия на резину или диск
Экологически чистое, не раздражающее кожу средство
Подходит для шин Runflat
Подходит для использования с шинами последних поколений
Подходит для систем контроля давления в шинах (TPMS)
Не причиняет вреда здоровью
Не содержит вредных растворителей
Поддерживает борт покрышки в мягком, готовом к использованию состоянии во время хранения в летний/зимний период
Не содержит силикона
Инструкции по использованию носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультивного характера, за исключением консультационных услуг, предоставляемых в рамках договора, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.
Вес содержимого | 5 кг |
Вязкость/консистенция | Пастообразный |
Значение pH | 5,7 |
Не содержит AOX | Да |
Объем | 4716.98 мл |
Плотность | 1,06 г/см³ |
Плотность при условии | при 20°C |
Срок хранении, с момента изготовления | 24 месяц |
Температура обработки, макс. | 50 °C |
Температура обработки, мин. | -15 °C |
Химическая основа | Гидрокарбонат |
Цвет | Черный цвет |