Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Клей конструкционный, Bond+Seal
Клей конструкционный, Bond+Seal - фото №1

Клей конструкционный, Bond+Seal

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 6

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Клей конструкционный, Bond+Seal

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
08901001
В наличии
1 шт
420 грн
0890100181
Нет в наличии
20 шт
08901002
В наличии
1 шт
420 грн
0890100182
Нет в наличии
20 шт
08901003
В наличии
1 шт
420 грн
0890100183
Нет в наличии
20 шт

Полиуретановые клея герметики WURTH: более быстрая обработка непосредственно на поверхности

В отличие от многих полиуретановых клеев, клей WURTH можно наносить непосредственно на поверхность без необходимости использования грунтовки, которую обычно необходимо наносить заранее отдельно. Подходит для поглощения вибрации и звука что позволяет применять для различных задач. Устойчивый к расширению склеиваемых деталей, экономный расход при невысокой цене, так же удобная упаковка в виде картриджа и экономная, с отличным соотношением цена-качество упаковки в виде пакетов.

Инновационная технология клей-герметика WURTH

Низкий уровень запаха, универсальность применения и, в некоторых случаях, устойчивость к высоким температурам и низкая цена – явные аргументы в пользу новой технологии клеев WURTH. Хорошая окрашиваемость и высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению за счет возможности окраски также являются причинами растущего значения этой технологии.

Универсальный и высоко адгезивный клей герметик подходит абсолютно для всех задач, для автолюбителей он может предоставить предотвращение коррозии, для строителей надежность и возможность герметизации сложных объектов, отличительной особенностью является возможность изменение положения склеиваемых деталей что позволит исключить любую ошибку мастера.

Мы можем предложить оптовый заказ и качественную консультацию для правильного подбора пистолета и клей-герметика, низкая цена и высокое качество — это то что вы получаете, достаточно купить товар в нашем интернет магазине или сделать заказ по телефону, мы доставляем товар максимально быстро.

Преимущества для здоровья и окружающей среды

Качество воздуха в помещении и выбросы от перерабатываемых материалов на стенах и полах становятся все более важными. Любой, кто хочет обеспечить максимально возможную защиту своих клиентов, коллег, родных с точки зрения здоровья, окружающей среды и гигиены воздуха в помещении, делает ставку на безопасный клей-герметик.

Электроинструмент и принадлежности – закажите онлайн в WURTH

В интернет-магазине WURTH помимо большого выбора профессиональных и недорогих пистолетов для картриджей и комплектующих, профессионалы найдут все необходимые материалы и строительные материалы для мастерских, складов и строительных площадок. От систем хранения до техники безопасности WURTH предлагает бескомпромиссное качество и быструю доставку во все города: Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Киев, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Тернополь, Ужгород, Харьков, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов.

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация